{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 18 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 93 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 113 mm | |
Celková dĺžka L | 188 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopka štvorhranu | 14 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 18 | |
EAN/GTIN | 4045197937322 | |
Číslo výrobcu | 160150 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník H7, Menovité -⌀ DC: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
83,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
83,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 188 mm | 188 mm |
Menovité -⌀ DC | 18 mm | 18 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 14 mm | 14,5 mm |
Dĺžka britov Lc | 93 mm | 93 mm |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |