{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 44 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 99 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164341 13 | |
EAN/GTIN | 4062406136796 | |
Číslo výrobcu | 164341 13 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK NC strojný výstružník 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
252,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
188,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
201,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
59,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
196,56 €
92,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | bez | zelená |
Celková dĺžka L | 150 | 151 | 151 | 152 | 150 |
Menovité -⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Norma | Výrobná norma | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 44 | 44 | 44 | 76 | 44 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | HSS | VHM |