{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 51 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164341 5 | |
EAN/GTIN | 4045197464491 | |
Číslo výrobcu | 164341 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK NC strojný výstružník 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním
107,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním
83,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
984 kus/y s okamžitým dodaním
25,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 |
Celková dĺžka L | 93 | 93 | 87 |
Menovité -⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Dĺžka britov Lc | 26 | 26 | 44 |
Rezný materiál | VHM | VHM | HSS |
Tolerancia | H7 | H7 | H7 |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník |