{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 8093 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 44 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 104 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Konfigurovateľné tolerancie | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164345 13 | |
EAN/GTIN | 4045197444844 | |
Číslo výrobcu | 164345 13 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK NC strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
188,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
201,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
59,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
196,56 €
92,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
252,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dĺžka výčnelku L1 | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm | 99 mm |
Farebný krúžok | zelená | zelená | bez | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 151 mm | 151 mm | 152 mm | 150 mm | 150 mm |
Menovité -⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |