{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 8093 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 91 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164345 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197328366 | |
Číslo výrobcu | 164345 10,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK NC strojný výstružník konfigurovateľný 10,5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
160,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
82,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
94,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
173,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
41,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
40,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | zelená | bez | bez | zelená | bez | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Dĺžka britov Lc | 38 | 38 | 41 | 38 | 66 | 38 |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |