{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Tip | N | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197534842 | |
Številka proizvajalca | 114405 3,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3,9mm
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
228 kosov na zalogi
|
|
Barvni prstan | brez | rumena | rdeča | brez | modra | modra |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |