{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 53 mm | |
⌀ držala Ds | 2,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197534675 | |
Številka proizvajalca | 114405 2,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E N 2,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
428 kosov na zalogi
2,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | modra |
Celotna dolžina L | 53 mm | 40 mm | 53 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Dolžina utorov Lc | 27 mm | 13 mm | 27 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |