{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 35 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 142 mm | |
Utkragningslängd L1 | 175 mm | |
totallängd L | 284 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
skaftstorlek □ | 28 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 35 | |
EAN/GTIN | 4045197937414 | |
Tillverkarens nummer | 160150 35 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 35 mm
på begäran
I lager
36 styck i lager
2 879,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 553,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
3 968,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 656,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 431,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
2 516,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Utkragningslängd L1 | 175 mm | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 139 mm | 177 mm |
Färgring | Utan | Utan | Utan | grön | grön | Utan |
Nominell ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Skärlängd Lc | 142 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 142 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | för bottenhål | vid genomgående hål |