{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 47 mm | |
Utkragningslängd L1 | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 4,5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 6 | |
EAN/GTIN | 4045197937186 | |
Tillverkarens nummer | 160150 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 6 mm
på begäran
I lager
1 340 styck i lager
306,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
1 073,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 |
Utkragningslängd L1 | 57 | 55 |
Nominell ⌀ DC | 6 | 6 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Skärmaterial | HSS | HM K10 |
Tolerans | H7 | H7 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |