{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 87 mm | |
Utkragningslängd L1 | 107 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 12,5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 16 | |
EAN/GTIN | 4045197937308 | |
Tillverkarens nummer | 160150 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 16 mm
på begäran
I lager
147 styck i lager
861,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
868,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 107 mm | 112 mm |
totallängd L | 175 mm | 175 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Skärlängd Lc | 87 mm | 87 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 grad | 7-8 grad |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |