{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 81 mm | |
Utkragningslängd L1 | 101 mm | |
totallängd L | 163 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 11,2 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 15 | |
EAN/GTIN | 4045197937292 | |
Tillverkarens nummer | 160150 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 15 mm
på begäran
I lager
80 styck i lager
840,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 710,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 6 |
Utkragningslängd L1 | 101 | 111 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Skärmaterial | HSS | HM K10 |
Tolerans | H7 | H7 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |