Handbrotsch H7 28 mm

Art-nr: 160150 28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 28 mm
Tolerans H7
Skärmaterial HSS
Norm DIN 206 B
Spiralvinkel 7-8 grad
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 124 mm
Utkragningslängd L1 150 mm
totallängd L 247 mm
Antal skär Z 10
skaftstorlek □ 22,4 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 160150 28
EAN/GTIN 4045197937384
Tillverkarens nummer 160150 28

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med vänsterspiral 7−8° och lång skärfas över 1/5 av egglängden. Jämnt antal tänder med ojämn delning för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

Anmärkning:

Handbrotscharna färdigslipade för valfri passning. Kan beställas med nr 160200.
Passande gängkloppa se nr 148350; 148200; 148410 och förlängningstänger nr 149400.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen