{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 50 mm | |
Utkragningslängd L1 | 60 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937193 | |
Tillverkarens nummer | 160150 6,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 6,5 mm
på begäran
I lager
205 styck i lager
346,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
607,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 300,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Norm | DIN 206 B | DIN 212 B | DIN 8093 |
Skärlängd Lc | 50 | 28 | 28 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HM K10 |
Tolerans | H7 | H7 | H7 |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |