{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 18 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 93 mm | |
Utkragningslängd L1 | 113 mm | |
totallängd L | 188 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 14 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 18 | |
EAN/GTIN | 4045197937322 | |
Tillverkarens nummer | 160150 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 18 mm
på begäran
I lager
63 styck i lager
1 001,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 541,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 011,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 | 8 |
Färgring | Utan | grön | Utan |
totallängd L | 188 mm | 150 mm | 188 mm |
Nominell ⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Skärlängd Lc | 93 mm | 25 mm | 93 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |