{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 30 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 124 mm | |
Utkragningslängd L1 | 150 mm | |
totallängd L | 247 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
skaftstorlek □ | 22,4 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 30 | |
EAN/GTIN | 4045197937391 | |
Tillverkarens nummer | 160150 30 |