{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 54 mm | |
Utkragningslängd L1 | 68 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 5,6 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 7 | |
EAN/GTIN | 4045197937209 | |
Tillverkarens nummer | 160150 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Handbrotsch H7 7 mm
på begäran
I lager
123 styck i lager
318,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 286,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 |
totallängd L | 107 | 109 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Skärlängd Lc | 54 | 31 |
Skärmaterial | HSS | HM K10 |
Tolerans | H7 | H7 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |