{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 22 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 107 mm | |
Utkragningslängd L1 | 132 mm | |
totallängd L | 215 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 18 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 22 | |
EAN/GTIN | 4045197937346 | |
Tillverkarens nummer | 160150 22 |