{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 71 mm | |
Utkragningslängd L1 | 91 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 9 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 11 | |
EAN/GTIN | 4045197937254 | |
Tillverkarens nummer | 160150 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 11 mm
på begäran
I lager
183 styck i lager
456,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 727,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
505,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | grön | Utan |
totallängd L | 142 mm | 120 mm | 142 mm |
Nominell ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norm | DIN 206 B | Verkstadsnorm | DIN 206 B |
Skärlängd Lc | 71 mm | 20 mm | 71 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |