Handbrotsch H7, Nominell ⌀ DC: 2mm

Art-nr.: 160150 2
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
116 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2 mm
Tolerans H7
Skärmaterial HSS
Norm DIN 206 B
Spiralvinkel 7-8 grad
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 25 mm
Utkragningslängd L1 33 mm
totallängd L 50 mm
Antal skär Z 4
skaftstorlek □ 1,6 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 160150 2
EAN/GTIN 4045197937100
Tillverkarens nummer 160150 2
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med vänsterspiral 7−8° och lång skärfas över 1/5 av egglängden. Jämnt antal tänder med ojämn delning för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

Anmärkning:

Handbrotscharna färdigslipade för valfri passning. Kan beställas med nr 160200.
Passande gängkloppa se nr 148350; 148200; 148410 och förlängningstänger nr 149400.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen