{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 62 mm | |
Utkragningslängd L1 | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 7,1 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 9 | |
EAN/GTIN | 4045197937230 | |
Tillverkarens nummer | 160150 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 9 mm
på begäran
I lager
137 styck i lager
395,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 614,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 124 | 125 |
Nominell ⌀ DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Skärmaterial | HSS | HM K10 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |