{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 58 mm | |
Utkragningslängd L1 | 72 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 6,3 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937223 | |
Tillverkarens nummer | 160150 8,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 8,5 mm
på begäran
I lager
105 styck i lager
361,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
773,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 72 | 80 |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 115 | 117 |
Norm | DIN 206 B | DIN 212 B |
Skärlängd Lc | 58 | 33 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |