{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 47 mm | |
Utkragningslängd L1 | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 4,5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937179 | |
Tillverkarens nummer | 160150 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 5,5 mm
på begäran
I lager
195 styck i lager
336,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
431,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 |
Utkragningslängd L1 | 57 mm | 62 mm |
Färgring | Utan | Utan |
Norm | DIN 206 B | DIN 206 B |
skaftstorlek □ | 4,5 mm | 4,3 mm |
Spiralvinkel | 7-8 grad | 7-8 grad |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |