{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 26 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 115 mm | |
Utkragningslängd L1 | 140 mm | |
totallängd L | 231 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 20 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 26 | |
EAN/GTIN | 4045197937377 | |
Tillverkarens nummer | 160150 26 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 26 mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 558,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 508,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 409,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 517,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 317,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 483,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 140 mm | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm |
Färgring | Utan | Utan | Utan | grön | grön | Utan |
totallängd L | 231 mm | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm |
Nominell ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Skärlängd Lc | 115 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |