{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 26 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 25,201 mm - 26,200 mm | |
Skärlängd Lc | 115 mm | |
Utkragningslängd L1 | 145 mm | |
totallängd L | 231 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 20 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 26 | |
EAN/GTIN | 4045197927286 | |
Tillverkarens nummer | 160200 26 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handbrotsch konfigurerbar 26 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 496,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 538,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 521,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 430,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 548,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 572,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 145 | 197 | 172 | 172 | 125 | 140 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
Nominell ⌀ DC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Skärlängd Lc | 115 | 180 | 70 | 70 | 25 | 115 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |