{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 5,601 mm - 6,100 mm | |
Skärlängd Lc | 47 mm | |
Utkragningslängd L1 | 62 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 4,3 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 6 | |
EAN/GTIN | 4045197926524 | |
Tillverkarens nummer | 160200 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Handbrotsch konfigurerbar 6 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
435,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
1 010,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 62 | 59 |
Färgring | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 6 | 6 |
Norm | DIN 206 B | DIN 859 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |