{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 28 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 27,201 mm - 28,200 mm | |
Skärlängd Lc | 124 mm | |
Utkragningslängd L1 | 155 mm | |
totallängd L | 247 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
skaftstorlek □ | 22 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 28 | |
EAN/GTIN | 4045197927507 | |
Tillverkarens nummer | 160200 28 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Handbrotsch konfigurerbar 28 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 919,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
1 679,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 677,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
2 089,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 28 | 28 | 28 | 28 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Skärlängd Lc | 124 | 71 | 71 | 124 |
Spiralvinkel | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |