{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 11,101 mm - 11,600 mm | |
Skärlängd Lc | 71 mm | |
Utkragningslängd L1 | 92 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 9 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197927040 | |
Tillverkarens nummer | 160200 11,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch konfigurerbar 11,5 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
588,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 144,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 179,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 108,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
2 266,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
544,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | grön | grön | grön |
totallängd L | 142 | 142 | 182 | 142 | 142 | 142 |
Norm | DIN 206 B | Verkstadsnorm | DIN 208 B | DIN 8093 | DIN 8093 | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 71 | 41 | 44 | 41 | 41 | 41 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | VHM | VHM | HSS E |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |