{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 0,950 mm - 1,180 mm | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 | 19 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 1 | |
EAN/GTIN | 4045197926357 | |
Tillverkarens nummer | 160200 1 |