{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 6,701 mm - 7,100 mm | |
Skärlängd Lc | 54 mm | |
Utkragningslängd L1 | 69 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 5,5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 7 | |
EAN/GTIN | 4045197926548 | |
Tillverkarens nummer | 160200 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Handbrotsch konfigurerbar 7 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
435,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 235,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 69 | 66 |
totallängd L | 107 | 107 |
Nominell ⌀ DC | 7 | 7 |
Norm | DIN 206 B | DIN 859 |
Skärlängd Lc | 54 | 38 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |