{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 23 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 22,201 mm - 23,200 mm | |
Skärlängd Lc | 107 mm | |
Utkragningslängd L1 | 135 mm | |
totallängd L | 215 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 18 mm | |
Färgring | Utan | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 23 | |
EAN/GTIN | 4045197927255 | |
Tillverkarens nummer | 160200 23 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handbrotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 23mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 372,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
2 153,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 335,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 191,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 451,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 211,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 135 mm | 182 mm | 160 mm | 160 mm | 125 mm | 115 mm |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 215 mm | 281 mm | 241 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | för bottenhål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |