{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 23 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 22,410 mm - 23,050 mm | |
Skärlängd Lc | 66 mm | |
Utkragningslängd L1 | 160 mm | |
totallängd L | 241 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 23 | |
EAN/GTIN | 4045197092533 | |
Tillverkarens nummer | 164180 23 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinbrotsch konfigurerbar 23 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 184,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
2 146,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 364,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 241 | 281 | 215 |
Nominell ⌀ DC | 23 | 23 | 23 |
Norm | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 206 B |
Skärlängd Lc | 66 | 165 | 107 |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |