{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 29 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 28,010 mm - 29,050 mm | |
Skärlängd Lc | 73 mm | |
Utkragningslängd L1 | 181 mm | |
totallängd L | 281 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 29 | |
EAN/GTIN | 4045197092656 | |
Tillverkarens nummer | 164180 29 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinbrotsch konfigurerbar 29 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 773,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 865,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 689,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 10 | 8 | 8 |
Färgring | Utan | grön | grön |
totallängd L | 281 | 180 | 180 |
Norm | DIN 208 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | Morsekona | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |