{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 35 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 34,060 mm - 35,050 mm | |
Skärlängd Lc | 78 mm | |
Utkragningslängd L1 | 195 mm | |
totallängd L | 321 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Färgring | Utan | |
konfigurerbara toleranser | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF | |
konfigurerbara egenskaper | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 35 | |
EAN/GTIN | 4045197092779 | |
Tillverkarens nummer | 164180 35 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinbrotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 35mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
4 010,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 580,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 705,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 478,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
2 542,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
2 909,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Utkragningslängd L1 | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 139 mm | 177 mm | 175 mm |
Färgring | Utan | Utan | grön | grön | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Skärlängd Lc | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 142 mm | 142 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | för bottenhål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |