{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 8,510 mm - 9,050 mm | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 | 94 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 9 | |
EAN/GTIN | 4045197092250 | |
Tillverkarens nummer | 164180 9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinbrotsch konfigurerbar 9 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 240,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 273,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
815,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
448,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 94 | 75 | 84 | 79 |
totallängd L | 162 | 124 | 125 | 124 |
Nominell ⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Norm | DIN 208 B | DIN 859 | Verkstadsnorm | DIN 206 B |
Skärlängd Lc | 36 | 46 | 36 | 62 |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |