{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 30 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 29,060 mm - 30,000 mm | |
Skärlängd Lc | 73 mm | |
Utkragningslängd L1 | 181 mm | |
totallängd L | 281 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 30 | |
EAN/GTIN | 4045197092670 | |
Tillverkarens nummer | 164180 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinbrotsch konfigurerbar 30 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 803,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
1 767,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 932,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
2 165,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
totallängd L | 281 | 281 | 247 | 247 |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Skärlängd Lc | 73 | 73 | 124 | 124 |
Spiralvinkel | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |