{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 8,060 mm - 8,500 mm | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 | 94 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092243 | |
Tillverkarens nummer | 164180 8,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinbrotsch konfigurerbar 8,5 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 267,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
833,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
448,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 |
Utkragningslängd L1 | 94 | 80 | 73 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 208 B | Verkstadsnorm | DIN 206 B |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |