{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 33 mm | |
Utkragningslängd L1 | 80 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162900 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197090669 | |
Tillverkarens nummer | 162900 8,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-brotsch H7 8,5
på begäran
I lager
34 styck i lager
354,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
848,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
786,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 289,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Utkragningslängd L1 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 94 mm |
Färgring | grön | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 162 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 36 mm |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |