{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 31 mm | |
Utkragningslängd L1 | 72 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162900 7 | |
EAN/GTIN | 4045197090454 | |
Tillverkarens nummer | 162900 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-brotsch H7 7
på begäran
I lager
399 styck i lager
292,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
683,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
153 styck i lager
604,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
926,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
723,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 156,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd | obelagd |
totallängd L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 150 mm | 150 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona | Morsekona |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,1 mm/v | 0,1 mm/v |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |