{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 1,59 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
totallängd L | 43 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftdiameter Ds | 2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162900 1/16 | |
EAN/GTIN | 4062406146672 | |
Tillverkarens nummer | 162900 1/16 |