{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 24 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 23,060 mm - 24,050 mm | |
Skärlängd Lc | 68 mm | |
Utkragningslängd L1 | 167 mm | |
totallängd L | 268 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 24 | |
EAN/GTIN | 4045197092557 | |
Tillverkarens nummer | 164180 24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Maskinbrotsch konfigurerbar 24 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 229,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 364,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 |
Utkragningslängd L1 | 167 | 145 |
totallängd L | 268 | 231 |
Invändig | nej | nej |
Spiralvinkel | 7-8 | 7-8 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |