{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 7,060 mm - 7,500 mm | |
Skärlängd Lc | 33 mm | |
Utkragningslängd L1 | 88 mm | |
totallängd L | 156 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092229 | |
Tillverkarens nummer | 164180 7,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinbrotsch konfigurerbar 7,5 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 204,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
720,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
433,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 7,060 ;7,500 | 7,060 ;7,500 | 7,101 ;7,600 |
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 |
Utkragningslängd L1 | 88 | 72 | 69 |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Norm | DIN 208 B | Verkstadsnorm | DIN 206 B |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS |