{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 14,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 14,010 mm - 14,500 mm | |
Skärlängd Lc | 50 mm | |
Utkragningslängd L1 | 121 mm | |
totallängd L | 204 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092366 | |
Tillverkarens nummer | 164180 14,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskinbrotsch konfigurerbar 14,5 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 412,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 362,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 14,010 ;14,500 | 14,010 ;14,500 |
Antal skär Z | 8 | 8 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
Skärlängd Lc | 50 | 50 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,3 |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |