Maskinbrotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 36mm

Art-nr.: 164180 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Invändig: nej
  • Skaft: Morsekona

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 36 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralvinkel 7-8 grad
Invändig nej
Skaft Morsekona
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀-Område 35,060 mm - 36,050 mm
Skärlängd Lc 79 mm
Utkragningslängd L1 200 mm
totallängd L 325 mm
Antal skär Z 10
morsekona MK storlek 4
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,3 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,3 mm - 0,5 mm
Färgring Utan
konfigurerbara toleranser C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF
konfigurerbara egenskaper 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164180 36
EAN/GTIN 4045197092793
Tillverkarens nummer 164180 36

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Brotschar färdigslipade för passning enligt dina uppgifter.
Jämnt antal skär med oregelbundet avstånd mellan skären. Hålet blir helt runt och fritt från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen. Monteringsskaftet är koniskt.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål, eftersom spånen drivs ut i skärriktningen. Kan även användas till bottenhål tack vare den korta skärfasen.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
För passning H7, se nr 164000.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Maskinbrotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ D<sub>C</sub>: 36mm

Maskinbrotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 36mm

på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
4 345,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
2 783,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 811,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 622,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
3 652,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 10 10 8 8 10
Utkragningslängd L1 200 mm 200 mm 139 mm 139 mm 177 mm
Invändig nej nej ja, med 25 bar ja, med 25 bar nej
Nominell ⌀ DC 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Skärlängd Lc 79 mm 79 mm 25 mm 25 mm 142 mm
Skärmaterial HSS E HSS E HSS HSS HSS
Produktslag Phillips-BIT Phillips-BIT Phillips-BIT Phillips-BIT Phillips-BIT

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen