{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 32 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 31,060 mm - 32,050 mm | |
Skärlängd Lc | 77 mm | |
Utkragningslängd L1 | 190 mm | |
totallängd L | 317 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 32 | |
EAN/GTIN | 4045197092717 | |
Tillverkarens nummer | 164180 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinbrotsch konfigurerbar 32 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
3 560,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
4 245,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
2 052,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 10 | 5 | 10 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 317 | 354 | 265 |
Skärlängd Lc | 77 | 210 | 133 |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 | 25 | 7-8 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |