{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 9,510 mm - 10,050 mm | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 | 100 mm | |
totallängd L | 168 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 10 | |
EAN/GTIN | 4045197092274 | |
Tillverkarens nummer | 164180 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinbrotsch konfigurerbar 10 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 010,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 427 styck i lager
377,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
851,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
276 styck i lager
727,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
1 141,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
612,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 100 | 92 | 92 | 92 | 89 | 100 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekona | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona |
Skärlängd Lc | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,15 |