{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 11,810 mm - 12,050 mm | |
Skärlängd Lc | 44 mm | |
Utkragningslängd L1 | 115 mm | |
totallängd L | 182 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 12 | |
EAN/GTIN | 4045197092311 | |
Tillverkarens nummer | 164180 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinbrotsch konfigurerbar 12 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 146,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 071 styck i lager
493,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 068,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
96 styck i lager
1 053,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
1 666,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
669,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
totallängd L | 182 | 151 | 151 | 151 | 151 | 182 |
Nominell ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norm | DIN 208 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skaft | Morsekona | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |