{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 16,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 16,010 mm - 16,500 mm | |
Skärlängd Lc | 54 mm | |
Utkragningslängd L1 | 132 mm | |
totallängd L | 214 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092403 | |
Tillverkarens nummer | 164180 16,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskinbrotsch konfigurerbar 16,5 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 571,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 520,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 208 B | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 |