Maskinbrotsch H7, obelagd, Nominell ⌀ DC: 30mm

Art-nr.: 164000 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 30 mm
Beläggning obelagd
Tolerans H7
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralvinkel 7-8 grad
Invändig nej
Skaft Morsekona
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 73 mm
Utkragningslängd L1 181 mm
totallängd L 281 mm
Antal skär Z 10
morsekona MK storlek 3
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,3 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,3 mm - 0,5 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164000 30
EAN/GTIN 4045197092038
Tillverkarens nummer 164000 30

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Jämnt antal skär med oregelbundet avstånd mellan skären. Hålet blir helt runt och fritt från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen. Monteringsskaftet är koniskt.
Brotscharna är färdigslipade för passning H7.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål, eftersom spånen drivs ut i skärriktningen. Kan även användas till bottenhål tack vare den korta skärfasen.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Maskinbrotsch H7, obelagd, Nominell ⌀ D<sub>C</sub>: 30mm

Maskinbrotsch H7, obelagd, Nominell ⌀ DC: 30mm

på begäran
I lager
63 styck i lager
1 763,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 796,09  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 927,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
68 styck i lager
2 160,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 10 10 10 10
Utkragningslängd L1 181 mm 181 mm 155 mm 150 mm
totallängd L 281 mm 281 mm 247 mm 247 mm
Nominell ⌀ DC 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Norm DIN 208 B DIN 208 B DIN 206 B DIN 206 B
Skärlängd Lc 73 mm 73 mm 124 mm 124 mm
Spiralvinkel 7-8 grad 7-8 grad 7-8 grad 7-8 grad

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen