{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 42 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 82 mm | |
Utkragningslängd L1 | 211 mm | |
totallängd L | 333 mm | |
Antal skär Z | 12 | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164000 42 | |
EAN/GTIN | 4045197092106 | |
Tillverkarens nummer | 164000 42 |