{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 45 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 83 mm | |
Utkragningslängd L1 | 215 mm | |
totallängd L | 336 mm | |
Antal skär Z | 12 | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164000 45 | |
EAN/GTIN | 4045197092120 | |
Tillverkarens nummer | 164000 45 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskinbrotsch H7 45 mm
på begäran
I lager
32 styck i lager
4 040,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
4 533,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
6 048,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 215 | 203 | 215 |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 208 B |
Skärlängd Lc | 83 | 163 | 83 |
Spiralvinkel | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |